{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ± 0,07 mm | |
Registrazione micrometrica | si | |
Puntali di misura | si | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415090 500 | |
EAN / GTIN | 4062406065218 | |
Codice del produttore | 415090 500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber con microregolazione 500 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
668,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino
435,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
706,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
431,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
462,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm | |||
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | |||
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 150 mm | |||
Risoluzione | 1/20 mm | 1/50 mm | |||
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |||
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |