Scala da tetto 2,8 m marr. con riv.

Codice art.: 41394
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala da tetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41394
copia
EAN / GTIN 4003866413942
copia
Codice del produttore 41394
copia
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
Disposizione non centrale dei pioli.
Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
Larghezza esterna 340 mm
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.

Proprietà:

Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Colore Marrone
Distanza tra pioli/gradini in verticale 280 mm
Larghezza della scala: 340 mm
Lunghezza scala 2.8 m
Numero di pioli 10
Peso 4.8 kg
Profondità del gradino 30 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello