40 A Micrometro 3-4 ″

Codice art.: 4134903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4134903
EAN / GTIN 4059192003968
Codice del produttore 4134903
Numero-L L40080 935

Descrizione

Esecuzione:

  • Parti operative e di visualizzazione cromate opache antiriflesso
  • Supporto in acciaio rivestito in acciaio duro
  • Mandrino di misura e incudine in acciaio temprato, rinforzato al carburo
  • Piastre di isolamento termico
  • Azionamento rapido con cricchetto integrato
  • Dispositivo di fissaggio

Descrizione:

Micrometro Micromar 40 A
  • Campo di misura standard di fabbrica in pollici: 3 - 4″
  • Scala di graduazione in pollici: .0001''
Consegna: Manuale di istruzioni, +misuratore di regolazione (dal campo di misura 1-2″), custodia.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 3 - 4″
  • Passo del mandrino (imperiale): .025″
  • Limite di errore in pollici: .0002″
  • Graduazione della scala in pollici: .0001''
  • Osservazione Dimensioni: * con indicazione della scala ″0″
  • Dimensione a in mm: 106 mm
  • Dimensione b in mm: 58.5 mm
  • Dimensione c in mm: 13 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello