40 A Micrometro 0-1″

Codice art.: 4134900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4134900
EAN / GTIN 4059192003937
Codice del produttore 4134900
Numero-L L40080 933

Descrizione

Esecuzione:

  • Parti operative e di visualizzazione cromate opache antiriflesso
  • Supporto in acciaio rivestito in acciaio duro
  • Mandrino di misura e incudine in acciaio temprato, rinforzato al carburo
  • Piastre di isolamento termico
  • Azionamento rapido con cricchetto integrato
  • Dispositivo di fissaggio

Descrizione:

Micromar 40 A micrometro esterno
  • Campo di misura standard di fabbrica in pollici: 0 - 1″
  • Scala di graduazione in pollici: .0001''
Scopo della fornitura: Manuale di istruzioni, +misuratore di regolazione (dal campo di misura 1-2″), valigetta

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 0 - 1″
  • Passo del mandrino (imperiale): .025″
  • Limite di errore in pollici: .00016″
  • Graduazione della scala in pollici: .0001''
  • Osservazione Dimensioni: * con indicazione della scala ″0″
  • Dimensione a in mm: 31 mm
  • Dimensione b in mm: 25.5 mm
  • Dimensione c in mm: 7 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello