Esecuzione:
- Parti operative e di visualizzazione cromate opache antiriflesso
- Supporto in acciaio rivestito in acciaio duro
- Mandrino di misura e incudine in acciaio temprato, rinforzato al carburo
- Piastre di isolamento termico
- Azionamento rapido con cricchetto integrato
- Dispositivo di fissaggio
Descrizione:
Micrometro a vite Micromar 40 A; ; DIN 863-1; Campo di misura: 100 - 125 mm; Divisione di scala_mm: 0.01 mm; La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Manuale di istruzioni, Custodia
Proprietà:
- Tipo di calibrazione: con calibrazione Dakks
- Campo di misura: 100 - 125 mm
- Divisioni della scala mm: 0,01
- Osservazione Dimensioni: * con indicazione della scala ″0″
- Dimensione a in mm: 131 mm
- Dimensione b in mm: 71.5 mm
- Dimensione c in mm: 13 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Limite di errore_µm: 6 µm
- Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-1