{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Normativa | ISO 13385 | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | no | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
Dimensioni internazionali | CR2032 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412781 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773946 | |
Codice del produttore | 412781 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Calibro a corsoio digitale HCT IP67 con Bluetooth, Campo di misura: 300mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
385,02 €
291,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
674 pezzi in magazzino
244,53 €
199,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
270,14 €
211,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
359,15 €
295,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
403 pezzi in magazzino
230,95 €
184,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Metrologia | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm |