{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Normativa | DIN 862 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | piatto | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App | |
Altezza cifre display LCD | 11,5 mm | |
Commutazione in stand-by | si | |
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by | si | |
Spegnimento automatico | si | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
Dimensioni internazionali | CR2032 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412780 150 | |
EAN / GTIN | 4062406286712 | |
Codice del produttore | 412780 150 |