Calibro a corsoio digitale TESA TWIN-CAL, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412766 150
copia
Sconto
121,94 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 30 giu 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Commutazione in stand-by si
Spegnimento automatico si
Durata batterie 12000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412766 150
copia
EAN / GTIN 7630041106176
copia
Codice del produttore 00530097
copia

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati.
Senza rullo di regolazione.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Nota:

Disponibile su richiesta anche come set con radio n. art. 498921 Dim. BT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello