Carrello a mano

Codice art.: 4108V
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a mano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4108V
copia
EAN / GTIN 4017976741086
copia
Codice del produttore 4108V
copia
Numero-L L90080 1362
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello a mano in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Timone imbullonabile, superficie di carico in compensato impermeabile. Con 4 pareti di compensato impermeabile, alte 180/250 mm. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 845
Larghezza superficie utile (mm): 545
Lunghezza totale (mm): 1526
Larghezza totale (mm): 832
Altezza totale (mm): 801
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 400 x 80

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello