{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 0,02 mm | |
Risoluzione | 1/50 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | piatto | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410251 300 | |
EAN / GTIN | 4059192001605 | |
Codice del produttore | 4100652 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibri a corsoio Nonio 1/50 300 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
251,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
481 pezzi in magazzino
134,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino
200,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
Tutti i componenti | temprate | temprate | temprate |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | Vite di bloccaggio superiore | Vite di bloccaggio superiore |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Imballaggio | Astuccio | Astuccio | Astuccio |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio inossidabile, INOX |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 | ±0,08 | ±0,05 |