Calibri a corsoio 300 mm

Codice art.: 410100 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 19,25 € /pz.
  • 22,70 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 64 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 410100 300
EAN / GTIN 4062406122157
Codice del produttore 410100 300

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Graduazione fine e ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Corsoio ergonomico ottimizzato.
Superfici di contatto finemente lappate.
Senza asta di profondità.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello