{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 50 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197598585 | |
Codice del produttore | 410100 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 200mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
287 pezzi in magazzino
84,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
614 pezzi in magazzino
61,66 €
48,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino
84,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprate | temprate | temprate |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | Vite di bloccaggio superiore | Vite di bloccaggio superiore |
Campo di misura | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Risoluzione | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |