Micrometro digitale per esterni, mandrino non rotante, 75-100 mm, Digimatic

Codice art.: 406-253-30
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 406-253-30
EAN / GTIN 4946368689807
Codice del produttore 406-253-30
Numero-L L40010 11357

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri per esterni sono dotati di un mandrino non rotante e offrono i seguenti vantaggi: Mandrino scorrevole, non rotante Un arresto a cricchetto garantisce misurazioni riproducibili. Uscita dati Digimatic

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 75 - 100
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello