Descrizione:
Questi micrometri per esterni sono dotati di un mandrino non rotante e offrono i seguenti vantaggi: Mandrino scorrevole, non rotante Un arresto a cricchetto garantisce misurazioni riproducibili. Uscita dati Digimatic
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 50 - 75
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni