Micrometro digitale per esterni, mandrino non rotante, 0-25 mm, Digimatic

Codice art.: 406-250-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 406-250-30
    EAN / GTIN 4946368689777
    Codice del produttore 406-250-30
    Numero-L L40010 11161

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi micrometri per esterni sono dotati di un mandrino non rotante e offrono i seguenti vantaggi: Mandrino scorrevole, non rotante Un arresto a cricchetto garantisce misurazioni riproducibili. Uscita dati Digimatic

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 25
    Incremento cifre: 0,001 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
    Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
    Forza di misura: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 2,4 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello