Seventec RC BP - Ped. lavoro 2 x 2

Codice art.: 40392
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40392
copia
EAN / GTIN 4003866403929
copia
Codice del produttore 40392
copia
Numero-L L90010 1141
copia
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
Giunzione rigida su due lati.
Gradini extra larghi e comoda superficie d'appoggio.
Accesso su due lati.
Massima stabilità e rigidità grazie alla piattaforma con giunzione a cerniera incorporata.
Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.49 m
Altezza piattaforma 0.49 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale 218 mm
Larghezza della piattaforma 600 mm
Larghezza esterna inferiore 0.7 m
Lunghezza piattaforma 300 mm
Numero di gradini 2
Numero di gradini 2 × 2
Peso 5.2 kg
Profondità del gradino 85 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello