Scaletta con gradini, accesso su due lati 2x4

Codice art.: 40208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Numero di gradini 2×4
    Esecuzione scaletta Stufe
    Accessibilità beidseitig
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40208
    EAN / GTIN 4031405402089
    Codice del produttore 040208
    Numero-L L90110 25

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala stazionaria in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • 80 mm di profondità, gradini scanalati
    • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
    • Guida conica per un supporto sicuro
    • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
    • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
    • Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite.
    • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
    • Spaziatura tra i passi: 235 mm
    • Inclinazione del conduttore: 70°
    • Carico massimo: 150 kg

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 2450 mm
    • Altezza: 910 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Altezza colonna: 73 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Inclinazione: 70 °
    • Antiscivolo: Alluminio scanalato
    • Lunghezza passo: 860 mm
    • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
    • Numero di gradini/pioli: 2x4 gradini
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm
    • Esecuzione fase: Gradini
    • Larghezza esterna inferiore: 460 mm
    • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello