Scaletta con gradini, accesso su un solo lato 4 gradini

Codice art.: 40104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Esecuzione scaletta Stufe
    Accessibilità einseitig
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40104
    EAN / GTIN 4031405401044
    Codice del produttore 040104
    Numero-L L90110 24

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala stazionaria in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • profondità 80 mm, gradini scanalati e ampia piattaforma
    • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
    • Guida conica per un supporto sicuro
    • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
    • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
    • Giunto conduttore ″Safe-Cap″
    • Pratico vano portaoggetti con ganci integrati e portautensili
    • Da sette livelli: Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
    • Spaziatura tra i passi: 235 mm
    • Inclinazione del conduttore: 70°
    • Disponibili con e senza poggiapiedi
    • Carico massimo: 150 kg

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 2950 mm
    • Altezza: 1580 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Altezza colonna: 73 mm
    • Altezza colonna del supporto: 58 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Inclinazione: 70 °
    • Altezza piattaforma: 910 mm
    • Antiscivolo: Alluminio scanalato
    • Lunghezza passo: 850 mm
    • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
    • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
    • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm
    • Esecuzione fase: Gradini
    • Larghezza esterna inferiore: 500 mm
    • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello