Smerigliatrice angolare elettrica UWER 18/110 SI per Ø 125 mm 230 volt 11.000-2.700 giri/min./1.750 watt

Codice art.: 4007220957127
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220957127
copia
EAN / GTIN 4007220957127
copia
Codice del produttore 83500250
copia
Numero-L L51700 169
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. L’efficiente macchina per utensili è ideale per applicazioni pesanti. Il numero di giri è a regolazione continua. L’attacco filettato della macchina per utensili la rende ottimale per gli utensili raccomandati con filettatura interna o attacco flangiato (diametro max utensile fino a 125 mm). L’interruttore on/off è retrattile. Cavo di rete da 4 m, 1 flangia di serraggio, 1 dado di serraggio rapido, protezione superfici, impugnatura antivibrazioni.

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 1750 Watt
  • Potenza resa: 1150 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 2700 RPM
  • Range di potenza fino: 11000 RPM
  • Voltaggio, da: 230 Volt
  • Larghezza metrica: 70 mm
  • Attacco dell’utensile Ø foro: 22.23 mm
  • Lunghezza metrica: 400 mm
  • Peso netto: 2.8 kg
  • Ø filettatura: M14
  • Altezza: 80 mm

Vantaggi:

  • Macchina robusta per le applicazioni pesanti.
  • Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri impostato.
  • Protezione da sovraccarico.
  • Ripristino dell’avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
  • Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.

Nota:

  • Utilizzare la cuffia di protezione adatta per il taglio (HT-SV) o la levigatura di superfici (FL-SV) con Ø 115 mm.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello