Fresa metallo duro per uso professionale INOX goccia TRE Ø 10x16 mm, gambo Ø 6 mm per acciaio inox

Codice art.: 4007220952375
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220952375
copia
EAN / GTIN 4007220952375
copia
Codice del produttore 4007220952375
copia
Numero-L L51140 470
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Con il taglio INOX, PFERD ha sviluppato delle innovative frese per la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Il taglio INOX è caratterizzato da un'elevatissima capacità di asportazione su tutti gli acciai austenitici e resistenti alla corrosione e agli acidi. Le vibrazioni sono notevolmente ridotte rispetto alle frese con dentatura con rompitruciolo. Fresa a goccia conforme alle Norme DIN 8032.

Proprietà:

  • Versione ad angolo raggio: 4 mm
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 8000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 14000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 8000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 14000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 14000 RPM
  • Taglio: INOX
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 16 mm
  • Lunghezza, totale: 56 mm

Vantaggi:

  • Eccezionale capacità di asportazione e durata grazie all'innovativa geometria dei denti.
  • Elevata qualità superficiale grazie alla capacità di taglio ottimale.
  • Grazie alle basse temperature non si forma il colore di rinvenimento.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Metallo non ferroso duro; Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello