Dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X Ø 5,5 mm per passo catena 404″

Codice art.: 4007220835944
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220835944
EAN / GTIN 4007220835944
Codice del produttore 11098055
Numero-L L51060 175

Descrizione

Descrizione:

Il programma dei prodotti PFERD comprende dispositivi per affilare sia per l’affilatura manuale sia meccanica delle catene per seghe. I dispositivi per affilare PFERD si contraddistinguono per la loro lunga durata utile e loro semplicità d’uso. I dispositivi per affilare seghe a catena PFERD sono eccezionali per l'affilatura manuale di catene per seghe. L’affilatura manuale è molto più economica e meno usurante rispetto all’affilatura a macchina e aumenta la durata della catena in caso di riaffilatura precoce. Il dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X vanta un’ottima posizione di limatura, una forma ergonomica e una grande semplicità d’uso. Il dispositivo garantisce un angolo di affilatura di 30°. Il dispositivo per affilare seghe a catena comprende il dispositivo per affilare, una lima per seghe a catena Classic Line e una lima con limitatore di profondità. Viene fornito insieme a un manuale d’uso dettagliato in una custodia in plastica trasparente e riutilizzabile che lo protegge dalla sporcizia e dagli urti.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: CS-X
  • Dimensioni della catena: .404
  • Angolo di affilatura: 30 °
  • Compatibile con Ø metrico: 5,5 mm
  • Larghezza metrica: 63 mm
  • Taglio: Classic Line
  • Distanza del limitatore di profondità: 0.75 mm
  • Lunghezza metrica: 315 mm
  • Altezza: 20 mm

Vantaggi:

  • Utilizzo flessibile in loco grazie alla compattezza dei dispositivi.
  • Gestione semplice ed angoli di affilatura predefiniti.
  • Lunga durata grazie alle lime intercambiabili.
  • Si passa dal dente sinistro a quello destro senza dover modificare il dispositivo.
  • Forma ottimizzata per la massima precisione e risultati di affilatura ottimali.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Attenersi alla distanza definita del limitatore di profondità.
  • PFERD propone questo dispositivo per affilare seghe a catena in cinque versioni diverse predisposte per le differenti suddivisioni della catena.

Prodotti correlati

Accessori