Lima per seghe a catena tonda Ø 5,5x200 mm Premium Line in astuccio in plastica da 3

Codice art.: 4007220064214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220064214
    EAN / GTIN 4007220064214
    Codice del produttore 18600762
    Numero-L L51060 538

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime per seghe a catena PFERD sono ideali per l’affilatura di catene per seghe. Queste lime sono utilizzabili con un manico oppure, in combinazione con le lime con limitatore di profondità, con i dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP, amatissimi dagli utilizzatori. Tre lime tonde con taglio a spirale nella pratica confezione in materiale plastico che le protegge dalla sporcizia e dagli urti. Le lime tonde per l’affilatura manuale di seghe a catena hanno un taglio a spirale molto preciso che le rende particolarmente taglienti e durevoli. Permettono di affilare il tagliente del dente delle seghe velocemente e senza graffi. Rispetto a un’affilatura eseguita a macchina, il taglio è più dolce e l’asportazione minima, senza sollecitazioni termiche.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 412 4x3
    • Dimensioni della catena: 3/8 , .404
    • Taglio: Premium Line
    • Lunghezza metrica: 200 mm
    • ø esterno metrico: 5.5 mm

    Vantaggi:

    • Affilatura perfetta grazie all’innovativo taglio a spirale, che crea superfici fini sui denti per ottenere la massima taglienza, garantendo una sensazione di limatura levigata.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Affilatura
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Fornitura:

    • Un’unità di vendita comprende quattro confezioni in plastica da tre lime ciascuna.

    Nota:

    • Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello