Motore universale Rekord RUER 8/180 SI 230 volt 18.000-500 giri/min./1.020 watt

Codice art.: 4007220807408
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 4007220807408
copia
EAN / GTIN 4007220807408
copia
Codice del produttore 4007220807408
copia
Numero-L L51700 189
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La macchina a più velocità a regolazione continua è efficiente ed è ideale per applicazioni pesanti. Cavo di rete da 2,5 m, cavo di collegamento da 2,25 m, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 1020 Watt
  • Potenza resa: 600 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 500 RPM
  • Range di potenza fino: 18000 RPM
  • Voltaggio, da: 230 Volt
  • Larghezza metrica: 98 mm
  • Giunto di raccordo [DIN]: 10
  • Lunghezza metrica: 222 mm
  • Peso netto: 1.65 kg
  • Altezza: 98 mm

Vantaggi:

  • Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri impostato.
  • Il regolatore combinato di velocità può essere utilizzato nella versione da tavolo o a pedale.
  • Rumorosità bassissima.
  • Macchina robusta per le applicazioni pesanti.
  • Ideale per l’uso nella costruzione di stampi e forme.

Fornitura:

  • La macchina viene fornita senza albero flessibile. Da ordinare a parte.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello