Smerigliatrice angolare pneumatica PWSA 4/200 HV 20.000 giri/min./300 watt

Codice art.: 4007220598184
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220598184
copia
EAN / GTIN 4007220598184
copia
Codice del produttore 80700277
copia
Numero-L L51700 31
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. L’efficiente macchina per utensili è dotata di un’altezza ridotta della testa ed è ideale per l’impiego con una sola mano. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 300 Watt
  • Numero di giri: 20000 RPM
  • Gruppo di pinze: 5
  • Versione a valvola: Leva
  • Larghezza metrica: 37 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.57 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.42 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
  • Peso netto: 0.52 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 69 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • La macchina è dotata di un’altezza ridotta della testa ed è ideale per aree di lavoro strette.
  • Ottimo rapporto dimensioni-peso e performance.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello