Disco da taglio troncatrice EHT 300x4,0x25,4 mm SG CAST+STONE per ghisa/pietra (100 m/s)

Codice art.: 4007220540107
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
Prezzo per 20 Articolo: 275,40 €
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220540107
copia
EAN / GTIN 4007220540107
copia
Codice del produttore 61329132
copia
Numero-L L51080 221
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. PFERD offre dischi da taglio per mototroncatrici e smerigliatrici di taglio elettriche in diverse versioni e misure. I robusti dischi da taglio sono perfetti per tagliare acciaio, pietra, calcestruzzo, ghisa e altri materiali. Disco da taglio con alta capacità di taglio e massima durata per l’uso su mototroncatrici e smerigliatrici di taglio.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 100 m/s
  • Giri/min., max: 6400 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 4 mm
  • Ø foro: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindone A e carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 300 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
  • Massima economicità grazie alla durata elevatissima.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Tagliare
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice angolare elettrica; Mototroncatrice

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Ghisa duttile
    • Calcestruzzo armato
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Ghisa duttile; Calcestruzzo armato; Calcestruzzo

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello