Fresa metallo duro per uso professionale ALU cilindrica ZYAS taglio frontale Ø 12x25 mm, gambo Ø 6 mm alluminio/metalli non ferrosi

Codice art.: 4007220533345
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220533345
copia
EAN / GTIN 4007220533345
copia
Codice del produttore 21100586
copia
Numero-L L51140 39
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD ha sviluppato il taglio ALU specificamente per la lavorazione dell’alluminio con una capacità di asportazione molto elevata. Fresa cilindrica conforme alle Norme DIN 8032 con taglio laterale e frontale.

Proprietà:

  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 16000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 16000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 16000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 29000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 29000 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 29000 RPM
  • Taglio: ALU
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 65 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione elevatissima.
  • Trucioli grandi.
  • Minore intasamento della superficie dell’utensile.
  • Durata elevata e riduzione delle vibrazioni.
  • Velocità di taglio fino a 1.100 m/min.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Termoplasti
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Termoplasti; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello