Disco abrasivo granulo SIC COMBIDISC CD Ø 50 mm SIC60 per metalli non ferrosi duri

Codice art.: 4007220441183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220441183
EAN / GTIN 4007220441183
Codice del produttore 42754506

Descrizione

Descrizione:

Per applicazioni universali, in particolare per le leghe di titanio. Ideale per l’industria aeronautica nei casi in cui sia consentito soltanto il SiC, ad esempio quando si tratta di componenti di propulsori. Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock tipo II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: Sistema CD
  • Giri/min., opz., da: 3800 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 13000 RPM
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
  • Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
  • Il disco non si incolla, sposta o stacca.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Pietra
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Pietra; Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Il platorello deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello