• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Platorello COMBIDISC tenero per sistema CD Ø 50 mm SBH con gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220266793
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220266793
EAN / GTIN 4007220266793
Codice del produttore 42721503
Numero-L L51100 86

Descrizione

Esecuzione:

  • W (tenera)

Descrizione:

Platorello compatibile con gli utensili abrasivi COMBIDISC.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SBH
  • Sistema di serraggio: Sistema CD
  • Giri/min., max: 19000 RPM
  • Versione: W (tenera)
  • Larghezza metrica: 0 mm
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, gambo: 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello