Dischi in feltro COMBIDISC CD-FR Ø 50 mm per pre-lucidatura e lucidatura a specchio

Codice art.: 4007220440490
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 31,80 €
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220440490
copia
EAN / GTIN 4007220440490
copia
Codice del produttore 42770050
copia
Numero-L L51100 137
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Adatto per la lucidatura con barre di pasta abrasiva, paste abrasive o paste diamantate per la lucidatura di superfici piccole e medie. Il sistema di serraggio CD ha un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica) sul lato utensile. Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock Tipo II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: sistema CD
  • Numero di giri, a scelta, da: 2000 giri/min.
  • Numero di giri, a scelta, fino a: 4000 giri/min.
  • ø esterno metrico: 50 mm

Vantaggi:

  • Molto economico grazie al cambio rapido degli utensili.
  • Elevato livello di comfort grazie alla maneggevolezza e alle basse vibrazioni.
  • Nessun malfunzionamento durante l’uso dovuto a incastri, slittamenti o allentamenti.

Uso:

  • Raccomandazioni per l’applicazione: Utilizzare le mole in feltro COMBIDISC con supporto per fogli abrasivi su trasmissioni ad albero flessibile con manipolo angolare, piccole smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche. Utilizzare olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare significativamente la durata e le prestazioni di smerigliatura degli utensili. Quando si cambia la pasta di lucidatura, utilizzare una nuova mola in feltro non utilizzata. Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare a una velocità di taglio consigliata di 5-10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra prestazioni di lucidatura, carico termico sul pezzo e usura dell’utensile.
  • Attività di lavorazione: Lucidatura
  • Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare; smerigliatrice angolare a batteria; trasmissione ad albero flessibile; smerigliatrice diritta.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • ottone
    • bronzo
    • Acciaio fuso
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplastici
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco

Fornitura:

  • Ordinare il portautensili separatamente.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello