Smerigliatrice pneumatica diritta PGS 3/300 HV 30.000 giri/min./240 watt

Codice art.: 4007220430446
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220430446
copia
EAN / GTIN 4007220430446
copia
Codice del produttore 80106029
copia
Numero-L L51050 1716
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili pneumatica maneggevole deve essere utilizzata con olio. Tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 240 Watt
  • Numero di giri: 30000 RPM
  • Gruppo di pinze: 10
  • Versione a valvola: Leva
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.6 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.5 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 160 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
  • Peso netto: 0.384 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
  • Scarico dell'aria: anteriore
  • Altezza: 30 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello