Mola abrasiva CHAIN SHARP CS-G Ø 145x4,7 mm foro Ø 22,2 mm A60 per l’affilatura di catene per seghe

Codice art.: 4007220383070
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220383070
copia
EAN / GTIN 4007220383070
copia
Codice del produttore 4007220383070
copia
Numero-L L51090 703
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I dischi abrasivi per catene per seghe sono eccezionali per affilare meccanicamente le catene per seghe con appositi dispositivi. I dischi abrasivi sono ideali per l’affilatura di catene per seghe.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 4600 RPM
  • Compatibile con passo catena: 3/8, .404
  • Larghezza metrica: 4.7 mm
  • Ø foro: 22.2 mm
  • ø esterno metrico: 145 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Elevata abrasività e capacità di asportazione.
  • Lunga durata.
  • Lavorazione delicata dei denti per seghe a catena.
  • I denti per seghe a catena hanno un taglio molto preciso che conferisce una elevata stabilità di forma.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle raccomandazioni di applicazione e alle avvertenze di sicurezza del dispositivo per affilare. Con la mola abrasiva si possono affilare catene con passo 3/8”, .404”.
  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Dispositivo per affilare

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Materiali da lavorare: Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Prima del montaggio la mola deve essere sottoposta a una prova del suono per assicurarsi che non presenti crepe (le mole abrasive non danneggiate producono un suono chiaro).

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello