Disco abrasivo diamantato 20 mm D151 (medio) per rettifica interna stazionaria

Codice art.: 4007220354629
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220354629
copia
EAN / GTIN 4007220354629
copia
Codice del produttore 36622015
copia
Numero-L L51070 350
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le mole da rettifica diamantate e CBN con legante galvanico vengono impiegate sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. I dischi abrasivi diamantati vengono utilizzati su macchine stazionarie. Scegliendo un mandrino robusto è possibile lavorare in modo ottimale fori profondi o l’interno di aperture molto lunghe. Sono dotati di un bordo che permette di montare e allineare con precisione il disco con il mandrino della macchina.

Proprietà:

  • Larghezza, bordo: 2 mm
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • Ø foro: 8 mm
  • ø esterno metrico: 20 mm
  • Granulometria: D 151

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: In generale vale la regola: per la massima efficienza scegliere la granulometria più grossa possibile in base alla finitura richiesta. La durezza del materiale e la qualità superficiale desiderata sono i fattori che influenzano la scelta. Gli utensili intasati possono essere puliti tramite ultrasuoni. In caso di forte intasamento del rivestimento si consiglia di utilizzare la barra abrasiva DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Scegliere il diametro utensile più grande possibile, in modo che i granuli siano il maggior numero possibile. Nella smerigliatura interna, il diametro dell'utensile deve essere al massimo 3/4 del diametro da smerigliare. L'avanzamento longitudinale per ciascun giro dell'utensile durante la lavorazione interna non deve superare i 2/3 della larghezza dell'utensile. La profondità di passata dipende dal materiale lavorato, dalla velocità di taglio, dalla rigidità dell'utensile, dall'attacco e dalla macchina. Smerigliatura a secco: 8–18 m/s Smerigliatura a umido: 15–25 m/s
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Lavorazione interna; Spianatura
  • Tipi di macchina: Macchina utensile; Robot

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Ferrite (materiale magnetico)
    • Vetro
    • Grafite e carbone per elettrodi
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Ceramica tecnica
    • Metallo duro
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Ferrite (materiale magnetico); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Ceramica tecnica; Metallo duro

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello