• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sega a tazza bimetallica Co8/M42 Ø 52 mm profondità di taglio 31 mm per acciaio, acciaio inox, lamiera, legno

Codice art.: 4007220319161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220319161
EAN / GTIN 4007220319161
Codice del produttore 25101552
Numero-L L51140 970

Descrizione

Descrizione:

Le seghe a tazza bimetalliche HSS sono resistenti alla rottura e molto robuste. I denti vengono prodotti con materiale M42 (Co8) di alta qualità. Vengono utilizzati per praticare aperture. La versione 5/8-18 UNF comprende le filettature da LS 32 a LS 210. L’albero per seghe a tazza idoneo è LSS 2.

Proprietà:

  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 80 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 220 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 165 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 270 RPM
  • Profondità di taglio, max: 31 mm
  • ø esterno metrico: 52 mm

Vantaggi:

  • Ideali per praticare aperture in modo economico.
  • Grazie alla suddivisione variabile della dentatura si evita il saltellamento dell'utensile.
  • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
  • Ottimo scarico dei trucioli.
  • La sega a tazza è facile da centrare e manovrare grazie alla punta di guida HSS intercambiabile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. La punta di guida si monta sull’albero della sega a tazza e deve fuoriuscire di almeno 3 mm (1/8”). Nel taglio di metalli si deve usare olio da taglio di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata della sega a tazza. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Le seghe a tazza HSS sono adatte alla lavorazione dell'acciaio INOX. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). Assicurarsi che tutti i denti lavorino contemporaneamente per evitarne la rottura. Evitare movimenti oscillatori durante il lavoro per prevenire la rottura dei denti. Evitare il surriscaldamento dell’utensile. Attenersi alla profondità massima di taglio.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Truciolato
    • Rame
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Legno tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Truciolato; Rame; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Legno; Zinco

Fornitura:

  • Si prega di ordinare separatamente gli alberi per seghe a tazza.

Nota:

  • In caso di utilizzo di prolunghe, non superare mai il numero di giri consigliato per le seghe a tazza. Pericolo di incidenti!

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello