• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gambo di attacco LSS 2 per seghe a tazza bimetalliche Ø 32 - 210 mm

Codice art.: 4007220062647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220062647
EAN / GTIN 4007220062647
Codice del produttore 25200211
Numero-L L51140 353

Descrizione

Descrizione:

PFERD propone gambi per seghe a tazza in diverse versioni. I gambi sono coordinati alle dimensioni della sega a tazza. Inoltre, sono disponibili anche prolunghe, ideali, ad esempio, per la lavorazione di componenti difficilmente raggiungibili. Gli alberi per seghe a tazza servono per il montaggio della sega a tazza e della punta di guida e sono disponibili in tre misure. Tutti gli alberi per seghe a tazza sono dotati di molla per facilitare l'espulsione del materiale tagliato. L’albero per seghe a tazza LSS 2 è provvisto di punta di guida HSS LSB 6/60 e di molla di espulsione.

Proprietà:

  • Forma del gambo: esagonale
  • Compatibile con: LS 32–210
  • Apertura chiave metrica: 9.53 mm
  • Ø gambo metrico: 10.5 mm
  • Ø filettatura: 5/8–18 UNF

Fornitura:

  • Scegliere il gambo adatto in base al diametro della sega a tazza e alla macchina disponibile.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello