Set di lime di precisione ad ago, 12 pz. in astuccio avvolgibile, 160 mm, taglio svizzero 2, medie-fini

Codice art.: 4007220284186
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220284186
EAN / GTIN 4007220284186
Codice del produttore 12314084
Numero-L L51180 47
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime ad ago. Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione. I profili piatti a punta a punta con bordi tondi (113), piatti con bordi tondi (114) e ovali a foglia di salvia (115) sono disponibili solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 12 Stück
  • Tipo PFERD: 266/16
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 160 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Fornite in un astuccio avvolgibile in PVC.

Prodotti correlati

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello