Disco abrasivo corindone COMBIDISC CD Ø 50 mm A60 COOL per acciaio inox

Codice art.: 4007220266427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220266427
    EAN / GTIN 4007220266427
    Codice del produttore 42752506
    Numero-L L51050 1206

    Descrizione

    Descrizione:

    Per uso universale, dalla sgrossatura alla finitura, su materiali difficili da lavorare come, ad esempio, l’acciaio inossidabile (INOX). Gli additivi nel rivestimento impediscono che l’utensile si intasi e garantiscono un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata. Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock tipo II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

    Proprietà:

    • Sistema di serraggio: Sistema CD
    • Giri/min., opz., da: 8000 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 13000 RPM
    • Abrasivo: Corindone A-COOL
    • ø esterno metrico: 50 mm
    • Granulometria: 60

    Vantaggi:

    • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
    • Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
    • Il disco non si incolla, sposta o stacca.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa temprata
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

    Fornitura:

    • Il platorello deve essere ordinato a parte.

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello