Disco in fibra granulo ceramico COMBICLICK Ø 125 mm CO-ALU36 per metalli non ferrosi teneri

Codice art.: 4007220217979
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220217979
EAN / GTIN 4007220217979
Codice del produttore 64194103
Numero-L L51050 1498

Descrizione

Descrizione:

Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. I dischi fibrati PFERD vengono prodotti a norma ISO 16057 nella forma A1 versione F con la definizione “Dischi in fibra vulcanizzata”. Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione durante la lavorazione di metalli non ferrosi. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante. Gli additivi rivestimento riducono nettamente l’adesione dei trucioli e, di conseguenza, l’intasamento dei dischi fibrati.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Abrasivo: Granulo ceramico CO-ALU
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: 36

Vantaggi:

  • L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
  • Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevata.
  • L’economicità è massima grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
  • Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
  • Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi fibrati COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Particolarmente morbido e flessibile nella lavorazione frontale.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Rame
    • Leghe di alluminio dure
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di alluminio morbide
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Rame; Leghe di alluminio dure; Altri metalli non ferrosi; Leghe di alluminio morbide; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco

Fornitura:

  • Il platorello COMBICLICK deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello