Platorello termoresistente con flangia mobile Ø 180 HT-GT M14 per smerigliatrice angolare 180

Codice art.: 4007220032381
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220032381
EAN / GTIN 4007220032381
Codice del produttore 44890220
Numero-L L51050 2266

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello flessibile ed estremamente resistente alle temperature, con lunga durata grazie al materiale termoresistente. Consente di lavorare con grande precisione grazie all’elevata flessibilità. Conforme a ISO 15636.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: HT-GT 180
  • Giri/min., max: 8500 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 180
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 180, attacco M14
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø filettatura: M14

Fornitura:

  • La flangia mobile compatibile è inclusa.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello