Motore elettrico per albero flessibile EMER 8/90 BW 230 volt 9.000 giri/min./710 watt

Codice art.: 4007220217825
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 4007220217825
copia
EAN / GTIN 4007220217825
copia
Codice del produttore 4007220217825
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le macchine con DIN 10/DIN 15 sono macchine a più velocità. Coprono ampi range di velocità e possono essere regolate elettronicamente in continuo a seconda delle necessità degli utensili. Le macchine dispongono di una notevole potenza. In combinazione con un’impugnatura compatta o una prolunga, è possibile lavorare anche punti estremamente difficili da raggiungere. Le macchine con prolunghe rigide offrono soluzioni per applicazioni personalizzate. La macchina per utensili con paracolpi tubolare è dotata di una regolazione variabile del numero di giri. 4 m di cavo di alimentazione, 2 chiavi di serraggio. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 710 Watt
  • Potenza resa: 410 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 2500 RPM
  • Range di potenza fino: 9000 RPM
  • Voltaggio, da: 230 Volt
  • Larghezza metrica: 120 mm
  • Giunto di raccordo [DIN]: 10
  • Lunghezza metrica: 455 mm
  • Peso netto: 2.5 kg
  • Altezza: 120 mm

Vantaggi:

  • Regolazione variabile del numero di giri.
  • Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri impostato.
  • Protezione da sovraccarico.
  • Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
  • Ripristino dell’avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).

Fornitura:

  • La macchina viene fornita senza albero flessibile che dovrà essere ordinato a parte.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello