• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025

Cappuccio abrasivo POLICAP PC forma cilindrica con testa a sfera corindone Ø 5x11 mm A280 per uso universale

Codice art.: 4007220150955
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
Prezzo per 50 Articolo: 36,50 €
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220150955
copia
EAN / GTIN 4007220150955
copia
Codice del produttore 42302053
copia
Numero-L L51100 287
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Cappucci abrasivi POLICAP, forma cilindrica con testa a sfera WRC (ex forma C). Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Adatto per l'uso universale sugli acciai (temprati, bonificati, non temprati). Appositamente studiato per applicazioni speciali, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nonché per le relative lavorazioni di riparazione. Adatto anche per la lavorazione di materie plastiche, legno e stucco nella costruzione di modelli. Codifica a colori della granulometria 280 = marrone rosso

Proprietà:

  • Giri/min., opz.: 40000 RPM
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 5 mm
  • Granulometria: 280
  • Altezza: 11 mm

Vantaggi:

  • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
  • Cambio utensile semplice.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello