Mola abrasiva RUBBER cilindrica Ø 16x32 mm, gambo Ø 6 mm AH1 per gomma

Codice art.: 4007220096703
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 46,20 €
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220096703
copia
EAN / GTIN 4007220096703
copia
Codice del produttore 4007220096703
copia
Numero-L L51090 77
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La versione RUBBER è specifica per l'uso universale su materiali teneri come la gomma, le materie plastiche e il legno. Tra le applicazioni vi sono la rimozione di bave su componenti in materiale sintetico stampato a iniezione, la bordatura di pezzi in gomma e poliuretano (PUR), la molatura di stampi e forme in legno per modelli nonché l’irruvidimento di punti di incollaggio (ad es. nella riparazione di nastri trasportatori o pneumatici). La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di raggiature e profili e per sbavare.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 51200 RPM
  • Giri/min., opz.: 12000 RPM
  • Larghezza metrica: 32 mm
  • ø esterno metrico: 16 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 1
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Struttura aperta e ampi spazi di scarico dei trucioli grazie al corindone a sfera cava.
  • Lavorazione di materiali sensibili alle alte temperature senza l’impiego di lubrificanti refrigeranti, grazie all’ampio spazio per lo scarico dei trucioli.
  • Elevata taglienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive RUBBER raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 5 e i 20 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Irruvidimento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Elastomeri
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Elastomeri; Termoplasti; Legno

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello