Impugnatura angolare MIM WZS 3/300 90° S3 30.000-1.000 giri/min./260 watt

Codice art.: 4007220071328
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220071328
copia
EAN / GTIN 4007220071328
copia
Codice del produttore 83000150
copia
Numero-L L51700 147
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura angolare compatibile con azionamenti micromotore MIM STG 3/600 e MIM STG 3/800. 2 chiavi di serraggio, pinza 3 mm, cavo per impugnatura da 1,8 m.

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 260 Watt
  • Potenza resa: 120 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 1000 RPM
  • Range di potenza fino: 30000 RPM
  • Gruppo di pinze: 18
  • Tensione d’ingresso 2: 50 Volt
  • Tensione d’ingresso: 36 Volt
  • Larghezza metrica: 24 mm
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
  • Lunghezza metrica: 180 mm
  • Peso netto: 0.238 kg
  • Altezza: 24 mm
  • Angolo: 90 °

Vantaggi:

  • La macchina è dotata di una testa angolare sottile ed è ideale per lavori in punti difficilmente accessibili.
  • Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
  • Elevatissima velocità concentrica.
  • Molto silenziosa.
  • Limitazione automatica del numero di giri.

Nota:

  • Bassa tensione.
  • Interruttore Start/Stop sull’impugnatura.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello