Descrizione:
PFERD propone gambi per seghe a tazza in diverse versioni. I gambi sono coordinati alle dimensioni della sega a tazza. Inoltre, sono disponibili anche prolunghe, ideali, ad esempio, per la lavorazione di componenti difficilmente raggiungibili. Gli alberi per seghe a tazza servono per il montaggio della sega a tazza e della punta di guida e sono disponibili in tre misure. Tutti gli alberi per seghe a tazza sono dotati di molla per facilitare l'espulsione del materiale tagliato. L’albero per seghe a tazza LSS 4 è provvisto di punta di guida HSS LSB 6/90 e di molla di espulsione.
Proprietà:
- Forma del gambo: tonda
- Compatibile con: LS 14–30
- Ø gambo metrico: 6.35 mm
- Ø filettatura: 1/2–20 UNF
Fornitura:
- Scegliere il gambo adatto in base al diametro della sega a tazza e alla macchina disponibile.