• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta di guida HSS Ø 6,35 mm L 90 mm per alberi per seghe a tazza LSS 4

Codice art.: 4007220062708
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220062708
EAN / GTIN 4007220062708
Codice del produttore 25202007
Numero-L L51140 352

Descrizione

Descrizione:

Le punte di guida PFERD vengono utilizzate in combinazione con i gambi per seghe a tazza HSS, i sistemi di serraggio rapido per seghe a tazza e i carotatori. Punta di guida HSS per alberi per seghe a tazza HSS e sistemi di serraggio rapido per seghe a tazza.

Proprietà:

  • Forma del gambo: tonda
  • Compatibile con: LS 14–210
  • Ø gambo metrico: 6.35 mm
  • Lunghezza, totale: 90 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello