Gambo di attacco LSS 1 per seghe a tazza bimetalliche Ø 14 - 30 mm

Codice art.: 4007220062630
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220062630
    EAN / GTIN 4007220062630
    Codice del produttore 25200111
    Numero-L L51140 336

    Descrizione

    Descrizione:

    PFERD propone gambi per seghe a tazza in diverse versioni. I gambi sono coordinati alle dimensioni della sega a tazza. Inoltre, sono disponibili anche prolunghe, ideali, ad esempio, per la lavorazione di componenti difficilmente raggiungibili. Gli alberi per seghe a tazza servono per il montaggio della sega a tazza e della punta di guida e sono disponibili in tre misure. Tutti gli alberi per seghe a tazza sono dotati di molla per facilitare l'espulsione del materiale tagliato. L’albero per seghe a tazza LSS 1 è provvisto di punta di guida HSS LSB 6/60 e di molla di espulsione.

    Proprietà:

    • Forma del gambo: esagonale
    • Compatibile con: LS 14–30
    • Apertura chiave metrica: 9.53 mm
    • Ø gambo metrico: 10.5 mm
    • Ø filettatura: 1/2–20 UNF

    Fornitura:

    • Scegliere il gambo adatto in base al diametro della sega a tazza e alla macchina disponibile.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello