Descrizione:
PFERD propone gambi per seghe a tazza in diverse versioni. I gambi sono coordinati alle dimensioni della sega a tazza. Inoltre, sono disponibili anche prolunghe, ideali, ad esempio, per la lavorazione di componenti difficilmente raggiungibili. La prolunga SVL-300 serve ad allungare il gambo degli alberi per seghe a tazza HSS LSS 1 e LSS 2.
Proprietà:
- Forma del gambo: esagonale
- Apertura chiave metrica: 11 mm
- Ø gambo metrico: 12.2 mm
- Lunghezza, totale: 300 mm
Vantaggi:
- Ideali per la lavorazione di parti difficilmente raggiungibili.
- Ideale per la lavorazione delle pareti di costruzioni leggere.
- Permettono la realizzazione di fori profondi senza fatica.
- Assicura la necessaria distanza tra macchina e zona di lavoro.
- Si evitano danni al pezzo in lavorazione e alla macchina.