Sega a tazza bimetallica Co8/M42 Ø 92 mm profondità di taglio 31 mm per acciaio, acciaio inox, lamiera, legno

Codice art.: 4007220062586
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220062586
    EAN / GTIN 4007220062586
    Codice del produttore 25102792
    Numero-L L51140 117

    Descrizione

    Descrizione:

    Le seghe a tazza bimetalliche HSS sono resistenti alla rottura e molto robuste. I denti vengono prodotti con materiale M42 (Co8) di alta qualità. Vengono utilizzati per praticare aperture. La versione 5/8-18 UNF comprende le filettature da LS 32 a LS 210. L’albero per seghe a tazza idoneo è LSS 2.

    Proprietà:

    • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 45 RPM
    • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 120 RPM
    • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 95 RPM
    • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 150 RPM
    • Profondità di taglio, max: 31 mm
    • ø esterno metrico: 92 mm

    Vantaggi:

    • Ideali per praticare aperture in modo economico.
    • Grazie alla suddivisione variabile della dentatura si evita il saltellamento dell'utensile.
    • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
    • Ottimo scarico dei trucioli.
    • La sega a tazza è facile da centrare e manovrare grazie alla punta di guida HSS intercambiabile.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. La punta di guida si monta sull’albero della sega a tazza e deve fuoriuscire di almeno 3 mm (1/8”). Nel taglio di metalli si deve usare olio da taglio di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata della sega a tazza. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Le seghe a tazza HSS sono adatte alla lavorazione dell'acciaio INOX. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). Assicurarsi che tutti i denti lavorino contemporaneamente per evitarne la rottura. Evitare movimenti oscillatori durante il lavoro per prevenire la rottura dei denti. Evitare il surriscaldamento dell’utensile. Attenersi alla profondità massima di taglio.
    • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
    • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Truciolato
      • Rame
      • Metallo non ferroso duro
      • Legno duro
      • Altri metalli non ferrosi
      • Materie plastiche
      • Leghe di alluminio morbide
      • Metallo non ferroso tenero
      • Legno tenero
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
      • Legno
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Truciolato; Rame; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Legno; Zinco

    Fornitura:

    • Si prega di ordinare separatamente gli alberi per seghe a tazza.

    Nota:

    • In caso di utilizzo di prolunghe, non superare mai il numero di giri consigliato per le seghe a tazza. Pericolo di incidenti!

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello