• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sega a tazza bimetallica Co8/M42 Ø 35 mm profondità di taglio 36 mm per acciaio, acciaio inox, lamiera, legno

Codice art.: 4007220062418
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220062418
EAN / GTIN 4007220062418
Codice del produttore 25101035
Numero-L L51140 149

Descrizione

Descrizione:

Le seghe a tazza bimetalliche HSS sono resistenti alla rottura e molto robuste. I denti vengono prodotti con materiale M42 (Co8) di alta qualità. Vengono utilizzati per praticare aperture. La versione 5/8-18 UNF comprende le filettature da LS 32 a LS 210. L’albero per seghe a tazza idoneo è LSS 2.

Proprietà:

  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 125 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 330 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 250 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 400 RPM
  • Profondità di taglio, max: 36 mm
  • ø esterno metrico: 35 mm

Vantaggi:

  • Ideali per praticare aperture in modo economico.
  • Grazie alla suddivisione variabile della dentatura si evita il saltellamento dell'utensile.
  • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
  • Ottimo scarico dei trucioli.
  • La sega a tazza è facile da centrare e manovrare grazie alla punta di guida HSS intercambiabile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. La punta di guida si monta sull’albero della sega a tazza e deve fuoriuscire di almeno 3 mm (1/8”). Nel taglio di metalli si deve usare olio da taglio di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata della sega a tazza. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Le seghe a tazza HSS sono adatte alla lavorazione dell'acciaio INOX. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). Assicurarsi che tutti i denti lavorino contemporaneamente per evitarne la rottura. Evitare movimenti oscillatori durante il lavoro per prevenire la rottura dei denti. Evitare il surriscaldamento dell’utensile. Attenersi alla profondità massima di taglio. Il diametro di 35,0 mm è ideale per praticare aperture per tubature di sanitari e riscaldamento, prese nel muro e di derivazione e lampade alogene.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Truciolato
    • Rame
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Legno tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Truciolato; Rame; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Legno; Zinco

Fornitura:

  • Si prega di ordinare separatamente gli alberi per seghe a tazza.

Nota:

  • In caso di utilizzo di prolunghe, non superare mai il numero di giri consigliato per le seghe a tazza. Pericolo di incidenti!

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello