Fresa per uso professionale ALUMASTER F Ø 115 mm per smerigliatrice angolare, lavorazione alluminio HICOAT

Codice art.: 4007220061213
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220061213
copia
EAN / GTIN 4007220061213
copia
Codice del produttore 22000012
copia
Numero-L L51140 679
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L’innovativo High Speed Disc ALUMASTER è un utensile eccezionale con una capacità di asportazione estremamente elevata. È ottimale per la lavorazione dell'alluminio, perché non si generano polveri dannose per la salute ed esplosive. L’utensile è costituito da inserti in metallo duro appositamente sviluppati per questo scopo che vengono fissati sul disco High Speed Disc. Per leghe di alluminio pastose con tenore di silicio del 5–10%, per leghe di alluminio abrasive con tenore di silicio di oltre il 15% nonché per altri materiali abrasivi o metalli non ferrosi, PFERD propone gli inserti premium dotati di rivestimento HICOAT, che evitano che l’utensile si intasi e riducono anche l'usura nell'uso su questi materiali molto difficili. Utensile speciale per la lavorazione delle leghe di alluminio con la smerigliatrice angolare. Versione con rivestimento HICOAT per la lavorazione di materiali particolarmente difficili. Versione HSD-F per utilizzi piani. High Speed Disc ALUMASTER HSD-F 115/125 HICOAT compresi inserti in metallo duro premontati, cacciavite per viti torx e astuccio in plastica.

Proprietà:

  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 13300 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40%: 13300 RPM
  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • ø esterno metrico: 115 mm

Vantaggi:

  • Non genera polveri dannose per la salute ed esplosive.
  • Non richiede aspirazione.
  • Alternativa economica ed ecologica ai dischi da sbavo o lamellari di peso simile.
  • Geometria dei dischi innovativa e robusta per massima sicurezza, durata estremamente lunga e comfort durante il lavoro.
  • Inserti in metallo duro appositamente sviluppati, che si possono ruotare e infine sostituire.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: L'utensile è adatto soltanto per l'utilizzo su alluminio, leghe di alluminio e fusioni di alluminio. Inoltre si possono lavorare anche metalli non ferrosi a bassa resistenza e materie plastiche rinforzate con fibre. In alcuni casi può risultare necessario verificarlo sulla singola applicazione. Evitare di eccedere in profondità. Non si tratta di un disco da taglio. Non serve applicare una forza eccessiva sull’utensile: il disco High Speed Disc ALUMASTER è molto efficiente anche con poca pressione. Lavorare lungo lo spigolo in trascinamento e non in spinta. Non frenare l'utensile sul pezzo in lavorazione. Pericolo di rottura degli inserti. Grazie al rivestimento HICOAT possono essere utilizzate anche su materiali molto sofisticati quali leghe di alluminio pastose con tenore di silicio del 5–10%, materiali intasanti e pastosi, leghe di alluminio abrasive con tenore di silicio di oltre il 15%, materiali abrasivi come le materie plastiche rinforzate con fibre (FVK) e leghe non ferrose con resistenza superiore a quella dell'alluminio (bronzo, ottone ecc.). Appoggiare High Speed Disc ALUMASTER HSD-F con un angolo di 5–30°, eccezionalmente anche fino a 60°.
  • Tipi di lavorazione: Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Termoplasti
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Termoplasti; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco

Nota:

  • La ghiera sulla flangia deve essere serrata con l'apposito utensile, ovvero una chiave per ghiere. I sistemi di serraggio che per loro conformazione vengono serrati senza utensile, ovvero a mano, non sono consentiti.
  • Serrare le viti di fissaggio degli inserti con la chiave Torx in dotazione. Per un uso appropriato è prevista una coppia di serraggio di circa 4 Nm. In alternativa utilizzare una chiave dinamometrica con coppia di serraggio di 4 Nm.
  • Gli inserti non ben fissati possono staccarsi durante il lavoro e quindi devono essere controllati a intervalli regolari.
  • Non utilizzare mai inserti danneggiati! Pericolo di rottura!

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello