Fresa per leghe leggere HSS Ø 20 mm filettatura interna M10 SP per alluminio/metalli non ferrosi

Codice art.: 4007220057919
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220057919
copia
EAN / GTIN 4007220057919
copia
Codice del produttore 4007220057919
copia
Numero-L L51140 721
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Frese in metallo leggero per uso universale, simili a quelle con forma ad albero, con taglio speciale e filettatura interna M10.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 1300 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 1300 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 1600 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 1600 RPM
  • Taglio: Taglio speciale (SP)
  • ø esterno metrico: 20 mm
  • Ø filettatura: M10
  • Lunghezza, dentatura: 53 mm
  • Lunghezza, totale: 62 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per l’uso su metalli non ferrosi teneri velocità di taglio 200–300 m/min, numero di giri 3.100– 4.700 giri/min. Per l’utilizzo su alluminio fino a max 9.000 giri/min.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Leghe di alluminio morbide
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Leghe di alluminio morbide

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello